咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片 C11
商品编号
290379
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于键槽宽度 m
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290379 2
290379 3
290379 4
290379 5
290379 6
290379 8
290379 10
290379 12
290379 14
290379 16
290379 18
290379 20
290379 22
290379 25
刀具材料
刀刃厚度 b
刀刃宽度 w
用于凹槽宽度 m
键槽深度 t
HSS
6.5mm
2.12mm
2mm
1.3mm
HSS
6.5mm
3.12mm
3mm
2mm
HSS
7mm
4.145mm
4mm
2.6mm
HSS
7mm
5.145mm
5mm
3mm
HSS
9mm
6.145mm
6mm
4mm
HSS
9mm
8.17mm
8mm
4.5mm
HSS
14mm
10.17mm
10mm
6mm
HSS
14mm
12.205mm
12mm
6.5mm
HSS
14mm
14.205mm
14mm
7mm
HSS
14mm
16.205mm
16mm
8mm
HSS
18mm
18.205mm
18mm
9mm
HSS
18mm
20.24mm
20mm
10mm
HSS
18mm
22.24mm
22mm
11mm
HSS
18mm
25.24mm
25mm
12mm
销售价 数量
 
592.52
592.52
592.52
592.52
714.10
714.10
888.79
888.79
1045.24
1045.24
1797.54
1797.54
1797.54
1797.54

商品详情

商品名称:刀片 C11
商品编号:290379 8
应用

用于加工符合 DIN 6885、DIN 138 和工厂标准的槽。
针对公差为 JS9 的槽宽,请使用公差为 H7 的刀片。
提示

  • 可按需提供特殊规格(槽宽)。
  • 槽宽超过 16 mm 时,必须使用两次进给方式。第一次进给必须为槽宽的一半左右(例如槽宽 18 mm 时为 10 mm)。
  • 使用参照值请参阅第 773 页上的信息栏。

技术说明

带 TiN 涂层。
适合于再打磨。
技术参数
涂层
TiN
属性
刀具材料
HSS
刀刃厚度 b
9mm
刀刃宽度 w
8.17mm
用于凹槽宽度 m
8mm
键槽深度 t
4.5mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加