咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长件
商品编号
149400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
内和外方形
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
149400 2,1
149400 2,4
149400 2,7
149400 3
149400 3,4
149400 3,8
149400 4,3
149400 4,9
149400 5,5
149400 6,2
149400 7
149400 8
149400 9
149400 10
149400 11
149400 12
149400 13
149400 14,5
149400 16
149400 18
149400 20
内和外 □
总长度
直径 D
适用于公制丝锥 DIN 352
2.1mm
60mm
6mm
M1 − M2.6
2.4mm
70mm
6mm
2.7mm
80mm
7mm
M3
3mm
90mm
7mm
M3.5
3.4mm
95mm
8mm
M4
3.8mm
100mm
9mm
4.3mm
105mm
10mm
4.9mm
110mm
11mm
M4.5 − M8
5.5mm
115mm
12mm
M9 − M10
6.2mm
120mm
14mm
M11
7mm
125mm
15mm
M12
8mm
125mm
17mm
9mm
130mm
19mm
M13 − M16
10mm
140mm
21mm
11mm
150mm
23mm
M18
12mm
155mm
25mm
M20
13mm
165mm
27mm
14.5mm
175mm
29mm
M22 − M24
16mm
180mm
30mm
M27
18mm
200mm
33mm
M30
20mm
220mm
36mm
M33
销售价 数量
 
88.30
88.30
88.30
88.30
89.88
97.40
105.66
112.15
116.35
149.37
154.28
171.64
191.32
224.50
261.42
315.50
463.23
526.02
631.68
710.46
928.87

商品详情

商品名称:加长件
商品编号:149400 9

应用

用于加长短型丝锥(例如 DIN 351/352/2181/5157),手用铰刀以及其他带有四边形柄部的刀具。
技术说明

经过硬化镀镍。内外方形尺寸相同。
提示

针对机用丝锥的加长刀柄,包括符合 DIN 371 / 374 / 376 要求的机用丝锥,参见编号 338400。

技术参数
标准
DIN 377
属性
内和外 □
9mm
总长度
130mm
直径 D
19mm
适用于公制丝锥 DIN 352
M13 − M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加