咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ET 夹头可与丝锥和绞刀进行径向补偿
商品编号
309448
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309448 4
309448 4,5
309448 5
309448 6
309448 7
309448 8
309448 9
309448 10
309448 11
309448 12
309448 14
公称夹紧直径 d
4mm
4.5mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
14mm
销售价 数量
 
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28
1921.28

商品详情

商品名称:ET 夹头可与丝锥和绞刀进行径向补偿
商品编号:309448 9
优点

通过径向补偿功能,可以补偿轻微的对中误差 (对同心度,螺纹以及配合度有要求时)。轴向补偿 0.1 mm。
应用

适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。
技术说明

整体硬化和抛光处理。
提示

只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术参数
标准
工厂标准
固定器
ET 32
轴向补偿
0.1mm
总长度 L
42.5mm
外径 D
33mm
螺纹加工径向补偿 R
0.5mm
铰孔径向补偿 R
0.1mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加