咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压夹具 HiPo Clamp 带助力器
商品编号
360465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压夹具 HiPo Clamp 带助力器
商品编号:360465
可选附件

  • 规格尺寸 125 的常见卡爪类型,例如编号 361400 − 361660、编号 362390 − 362600、编号 361295、编号 361296。
  • 对齐和固定组件,编号 360530。
  • 工件限位挡块,曲柄,编号 360555;360800。
  • 卡接阶梯条,参见编号 361952;361962;361972。
  • 装夹螺栓,编号 360025。
  • 斜角传动装置,编号 360471。
  • 卡爪快速更换系统编号 362635 规格尺寸 2。

技术说明

  • 夹持精度 0.02 mm。
  • 对准尺寸兼容常见产品。
  • 适用于不同卡爪系统的通用结构。
  • 导轨经过感应淬硬处理。
  • 全封闭螺杆(清洁需求低)。
  • 适用于工件限位挡块的双面螺纹孔。
  • 配套提供用于净尺寸 200 mm 零点夹紧系统的开孔 18M16。
  • 除端面外,各面均经过研磨:可以水平或者在侧面使用。
  • 可安装锥齿轮传动装置(调节力时需拆卸)。
  • 完全密封和经氮化的螺杆。
  • 工件限位挡块的螺纹。

提示

  • 适用的基体延长杆 125 请在配件目录中编号 360467_125 下查找。
  • 交货时,规格尺寸 125X 随附卡爪 361295 125 和 361296 125。可与 Xpent 前置卡爪组合使用。
  • 适用的基体延长杆 160 参见编号 360420 160

技术说明
Advertisement
  • 夹持精度 0.02 mm。
  • 导轨经过感应淬硬处理。
  • 配套提供用于净尺寸 200 mm 零点夹紧系统的开孔 18M16。
  • 除端面外,各面均经过研磨:可以水平或者在侧面使用。
  • 具有完全密封和经氮化的心轴。

Advertisement
提示

交货时,规格尺寸 125X 随附卡爪 361295 125 和 361296 125。可与 Xpent 前置卡爪组合使用。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加