咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDMT 1003 MO
商品编号
212256
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:RDMT 1003 MO
商品编号:212256

技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。

技术参数
类型
HB720
修正系数 fz
2.5
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加