咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
302225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302225 3
302225 4
302225 5
302225 6
302225 8
302225 10
302225 12
302225 14
302225 16
302225 18
302225 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
17mm
3mm
80mm
10mm
22mm
4mm
80mm
15mm
22mm
5mm
80mm
15mm
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
32mm
10mm
80mm
24mm
32mm
12mm
80mm
24mm
34mm
14mm
80mm
27mm
34mm
16mm
80mm
27mm
42mm
18mm
80mm
33mm
42mm
20mm
80mm
33mm
销售价 数量
 
3150.90
3150.90
3150.90
2672.71
2672.71
2672.71
2672.71
2672.71
2672.71
2672.71
2672.71

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:302225 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热涨仪。
技术参数
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
SK 30 短型
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加