咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSS/E C 型
商品编号
135850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSS/E C 型
商品编号:135850
技术说明

类型 C(2 − 3 导向螺纹的切削锥)。
技术参数
涂层
蒸气氧化处理
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
内冷式
螺纹标准
DIN 13
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
应用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加