咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TPC 铣头,带断屑槽 2×D
商品编号
210343
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210343 10
210343 12
210343 16
210343 20
210343 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切削宽度
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
最大切弧角
0.2mm
2.5
45degrees
10mm
10mm
20mm
10mm
0.045mm
20mm
25.5mm
36.87degrees
0.24mm
2.5
45degrees
12mm
12mm
24mm
12mm
0.045mm
24mm
31mm
36.87degrees
0.32mm
2.5
45degrees
16mm
16mm
32mm
16mm
0.06mm
32mm
40mm
36.87degrees
0.4mm
2.5
45degrees
20mm
20mm
40mm
20mm
0.075mm
40mm
50mm
36.87degrees
0.5mm
2.5
45degrees
24mm
25mm
50mm
25mm
0.085mm
50mm
62mm
36.87degrees
销售价 数量
 
1889.15
2235.63
3596.82
5527.21
7408.11

商品详情

商品名称:TPC 铣头,带断屑槽 2×D
商品编号:210343 10
提示

hmax:表中给出的数据为最大值。
传统铣削的切削值请查阅切削加工手册,编号 110020。
ae 最大 = 0.1×D,用于 TPC 加工。
技术说明

专门为 TPC 应用而设计的铣刀头。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.1×Dmm
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切刃数 Z
5
螺旋角特征
不相同
类型
HB730
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
切削加工策略
TPC
螺纹升角
45degrees
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2.5
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
20mm
切削宽度
10mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 TPC 铣削加工
0.045mm
切边时的最大切割深度 ap max
20mm
头部长度 l
25.5mm
最大切弧角
36.87degrees
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加