咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TPC 铣头,带断屑槽 3×D
商品编号
210344
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210344 10
210344 12
210344 16
210344 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切削宽度
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
最大切弧角
0.2mm
2.5
45degrees
10mm
10mm
30mm
8mm
0.045mm
30mm
35.5mm
32.86degrees
0.24mm
2.5
45degrees
12mm
12mm
36mm
9.6mm
0.045mm
36mm
43mm
32.86degrees
0.32mm
2.5
45degrees
16mm
16mm
48mm
12.8mm
0.06mm
48mm
56mm
32.86degrees
0.4mm
2.5
45degrees
20mm
20mm
60mm
16mm
0.075mm
60mm
70mm
32.86degrees
销售价 数量
 
2516.12
3044.09
5246.74
8068.07

商品详情

商品名称:TPC 铣头,带断屑槽 3×D
商品编号:210344 10
提示

hmax:表中给出的数据为最大值。
传统铣削的切削值请查阅切削加工手册,编号 110020。
ae 最大 = 0.08×D,用于 TPC 加工。
技术说明

专门为 TPC 应用而设计的铣刀头。
技术参数
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
5
标准
工厂标准
型号
N
类型
HB730
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边mm
切削加工策略
TPC
螺纹升角
45degrees
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2.5
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
30mm
切削宽度
8mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 TPC 铣削加工
0.045mm
切边时的最大切割深度 ap max
30mm
头部长度 l
35.5mm
最大切弧角
32.86degrees
应用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加