咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
308503
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308503 6
308503 8
308503 10
308503 12
308503 14
308503 16
308503 18
308503 20
308503 25
308503 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
70mm
28mm
8mm
70mm
35mm
10mm
70mm
42mm
12mm
70mm
44mm
14mm
70mm
48mm
16mm
70mm
50mm
18mm
70mm
52mm
20mm
70mm
65mm
25mm
80mm
72mm
32mm
80mm
销售价 数量
 
5311.28
5311.28
5123.41
5123.41
5123.41
5123.41
5123.41
5123.41
5430.82
5567.44

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:308503 8
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
提示

合适的缩径从 PSC 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50,编号 318892。
合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
合适的加长杆参见编号 318894、编号 318895 和编号 318896。
可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC-80 短型
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
内冷式
属性
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加