咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型
商品编号
137810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137810 G1/2
137810 G1/4
137810 G1/8
137810 G3/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
5
15degrees
19mm
125mm
5
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
4
15degrees
11.8mm
100mm
4
9mm
12mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
15degrees
8.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
4
15degrees
15.25mm
100mm
4
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
4611.94
2575.89
1799.00
3205.45

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型
商品编号:137810 G1/8
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有右向螺旋和符合 DIN 1835-B 标准的柄部。特殊的刃型,用途广泛,配合使用带有同步主轴驱动的机床。丝锥的导向由机床的同步主轴负责实现。特殊的 TiAlN 镀层,确保了理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术参数
螺纹种类
G
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
标准
工厂标准
螺纹断面角
55degrees
涂层
TiAlN
内冷式
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
29.19mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加