咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减震
商品编号
301143
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301143 16
301143 22
301143 27
L2
刀杆直径 d1
外径 D
直径 D2
重量
铣刀杆长度 L4
155mm
16mm
80mm
38mm
5.8kg
17mm
155mm
22mm
80mm
48mm
5.8kg
19mm
155mm
27mm
80mm
58mm
6.5kg
21mm
销售价 数量
 
9802.81
9802.81
9871.11
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减震
商品编号:301143 27
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。
提示

其它规格请垂询。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
技术说明

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。
技术参数
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 6µm
刀柄标准
ISO 7388-1
震动
减震
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
固定器
SK 50A = 200
型式
A
属性
L2
155mm
刀杆直径 d1
27mm
外径 D
80mm
直径 D2
58mm
重量
6.5kg
铣刀杆长度 L4
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加