咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGT 160402 FN
商品编号
265892
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265892 N
265892 TWF
265892 TWM
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切削速度 vc,用于 G(C)FK
切削速度 vc,用于铝合金,含硅量 < 10%
切削速度 vc,用于非铁金属
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
湿,最大
石墨
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
VCGT 160402 FN
适用
PKD
连续
N
150m/min - 600m/min
300m/min - 2000m/min
300m/min - 1500m/min
2.5mm
1mm
0.1mm - 2.5mm
适用
1
适用
适用m/min
PKD
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
VCGT 160402 FN
适用
PKD
连续
TWF
400m/min - 900m/min
400m/min - 3500m/min
1mm
1mm
0.1mm - 1mm
适用
1
适用
适用m/min
PKD
精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
VCGT 160402 FN
有条件适用m/min
适用
PKD
连续
TWM
400m/min - 900m/min
400m/min - 3500m/min
300m/min - 2200m/min
2.5mm
0.2mm
0.2mm - 2.5mm
适用
1
适用
适用m/min
PKD
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
1226.50
2053.39
2224.18

商品详情

商品名称:VCGT 160402 FN
商品编号:265892 N
应用

适用于铝、铝合金、有色金属、塑料、复合材料、钛合金、烧结金属。
技术说明

PCD − 聚晶金刚石,细晶粒。
技术说明
通用,没有断屑槽。
技术参数
前角
6degrees
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
VCGT 160402 FN
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
适用
刀具材料
PKD
切削加工条件
连续
切削边缘构造
N
切削速度 vc,用于 G(C)FK
150m/min - 600m/min
切削速度 vc,用于铝合金,含硅量 < 10%
300m/min - 2000m/min
切削速度 vc,用于非铁金属
300m/min - 1500m/min
切割深度 ap max
2.5mm
切割深度 ap min
1mm
切割深度 ap
0.1mm - 2.5mm
适用
更换次数/切刃数量
1
湿,最大
适用
石墨
适用m/min
类型
PKD
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
角半径
0.2mm
进给量 f
0.03mm/rev - 0.4mm/rev
连续
适用
铜锌合金
适用m/min
铝金属含硅量 > 10%
适用m/min
铝金属(短切屑)
适用m/min
铝,塑料
有条件适用m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加