咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减震
商品编号
301144
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301144 16
301144 22
301144 27
301144 32
L2
刀杆直径 d1
外径 D
直径 D2
重量
铣刀杆长度 L4
255mm
16mm
80mm
38mm
6.7kg
17mm
255mm
22mm
80mm
48mm
7.3kg
19mm
255mm
27mm
80mm
58mm
8.6kg
21mm
255mm
32mm
80mm
78mm
24mm
销售价 数量
 
11920.48
11920.48
12125.41
12552.37
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减震
商品编号:301144 32
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。
提示

其它规格请垂询。
技术说明

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。
技术参数
型式
A
标准
DIN 6357
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 6µm
震动
减震
固定器
SK 50A = 300
切削加工策略
HPC
属性
L2
255mm
刀杆直径 d1
32mm
外径 D
80mm
直径 D2
78mm
重量
铣刀杆长度 L4
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加