咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Whistle Notch 刀柄
商品编号
304870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304870 6
304870 8
304870 10
304870 12
304870 14
304870 16
304870 18
304870 20
304870 25
304870 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
80mm
8
28mm
8mm
80mm
10
35mm
10mm
80mm
12
42mm
12mm
90mm
12
44mm
14mm
90mm
16
48mm
16mm
100mm
16
50mm
18mm
100mm
20
52mm
20mm
100mm
25
65mm
25mm
110mm
32
72mm
32mm
110mm
销售价 数量
 
2279.91
2279.91
2185.99
2185.99
2185.99
2185.99
2185.99
2185.99
2373.85
2373.85

商品详情

商品名称:Whistle Notch 刀柄
商品编号:304870 8
技术说明

  • 带止动螺丝。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

特征:
刀具从侧面通过夹紧螺钉加以固定,并且从后面通过止动螺钉加以支承。这样一来,就可以确保装夹没有空隙,并且可以减小振动。
特征

从侧面用夹紧螺丝将刀具锁紧,从后面用止动螺丝支撑。这样夹紧时不留间隙,运转时振动小。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
应用

夹紧符合 DIN 1835 E 和 DIN 6535 HE 标准的带直柄的工具和斜夹紧面(2°)。
刀具可以进行轴向调整。专门用于装夹整体硬质合金钻头。可以借助刀柄上的轴向长度调整,修正因钻头端面修磨而导致的长度损失。
技术参数
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 DIN 69882-5 -
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 63
型式
A
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12000 min-1 条件下
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加