咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配套用于 Weldon 柄部的刀柄,圆柱形,细长型
商品编号
300415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300415 6
300415 8
300415 10
300415 12
300415 14
300415 16
300415 18
300415 20
L1
外径 D
夹紧直径 D1
总长度 L
直径 D2
40mm
20mm
6mm
150mm
9.8mm
40mm
20mm
8mm
150mm
15mm
40mm
20mm
10mm
150mm
18mm
100mm
20mm
12mm
150mm
21mm
100mm
20mm
14mm
150mm
23mm
100mm
25mm
16mm
156mm
26mm
100mm
25mm
18mm
156mm
28mm
100mm
32mm
20mm
160mm
31mm
销售价 数量
 
2732.49
2672.71
2672.71
2672.71
2732.49
2894.74
2954.50
2920.34

商品详情

商品名称:配套用于 Weldon 柄部的刀柄,圆柱形,细长型
商品编号:300415 8
技术说明

圆柱形夹持器,带有 Weldon 柄部和两个用于刀具装夹的锁紧螺栓。钻通孔。
优点

  • 因采用细长形结构,因此减少了干扰轮廓。
  • 夹紧长度的变化。

应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
供货范围

配套提供夹紧螺栓编号 300416。
技术参数
内冷式
属性
L1
40mm
外径 D
20mm
夹紧直径 D1
8mm
总长度 L
150mm
直径 D2
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加