咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 主体
商品编号
231620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231620 37
231620 39
231620 41
231620 43
231620 45
231620 47
231620 49
切刃数 Z
夹紧螺栓
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
系列
2
231999 25IP
591mm
468mm
40mm
70mm
37mm - 38.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
617mm
492mm
40mm
70mm
39mm - 40.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
644mm
516mm
40mm
70mm
41mm - 42.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
670mm
540mm
40mm
70mm
43mm - 44.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
696mm
564mm
32mm
70mm
45mm - 46.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
725mm
588mm
32mm
70mm
47mm - 48.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
751mm
612mm
32mm
70mm
49mm - 50.99mm
HiPer-Drill
销售价 数量
 
30835.48
30835.48
32473.84
32473.84
34558.10
34558.10
34558.10

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 主体
商品编号:231620 13

提示

可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
将进给值 f 减小 10 %,将 vc 值减小 40 %。
为了确保钻头使用过程的可靠性,必须先用相同直径的钻头 231600 钻加工一个 1.5xD 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。
为了确保钻头使用过程的可靠性,必须先用相同直径的钻头 231600 钻加工一个 1.5xD 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
应用

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。
技术说明

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。

  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。

  • 装配后的径向跳动精度高。

  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。


排屑槽经过抛光处理。

技术参数
刀柄
ISO 9766
最大钻深
12×D
内冷式
钻削应用
有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 有条件适用,倾斜钻进 -
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加