咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用曲柄
商品编号
360800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360800 125/200
适合的颜色代码
HiPo LC LC-GARANT NC8 TC
销售价 数量
 
899.21
  • 商品详情

商品详情

商品名称:备用曲柄
商品编号:360800 125/200
技术说明

六角套筒:规格 90 = SW 12,规格 125 / 200 = SW 14。
属性
适合的颜色代码
HiPo LC LC-GARANT NC8 TC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加