咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四方头套筒扳手套装 Zyklop-Speed 1/4 英寸 带固定功能
商品编号
630297
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630297 42
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-14mm
2-8mm
1/4inch
42
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字螺丝刀 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:四方头套筒扳手套装 Zyklop-Speed 1/4 英寸 带固定功能
商品编号:630297 42
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
令人难以置信的紧凑布置,适用于狭窄空间内的众多工具。通过坚固性和使用寿命极高的创新纺织盒提供全新的棘轮套装。可以直立放置,以便在车间货架上有条理地存储。外层纺织材料可以提供额外的表面保护。重量轻,体积小,便于移动。使用工具查找器“Take it Easy”:按尺寸进行颜色标记。
棘轮套装,42 件套,配有坚固的织物盒。可自由旋转的棘轮头,带有 5 个指定固定件。Torx® 套筒扳手、Hex-Plus 套筒扳手和外六角套筒扳手,带螺栓和螺母固定功能。
内容
六角套筒扳手工具头: 13 件
规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
六角螺丝起子头组: 8 件,
规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6;7;8 mm
十字螺丝起子头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
米字螺丝起子头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
一字螺丝起子头: 2 件,规格尺寸 0.8;1.2 mm
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 9 件,
规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
Wobble 加长杆: 1 件,规格尺寸 56 mm
“flexible-lock”加长件: 1 件,规格尺寸 150 mm
棘轮扳手 Zyklop Speed: 1 件,编号 632390
螺母随动工具: 1 件,规格尺寸 14 mm
放置于: 折叠布袋
供货范围
六角套筒扳手工具头: 13 件,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
六角螺丝起子头组: 8 件,规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6;7;8 mm
十字螺丝起子头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
米字螺丝起子头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
一字螺丝起子头: 2 件,规格尺寸 0.8×5.5;1.2×6.5 mm
内 Torx® 螺丝起子批头: 9 件,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
Wobble 加长杆: 1 件,规格尺寸 56 mm
“flexible-lock”加长件: 1 件,规格尺寸 150 mm
棘轮扳手 Zyklop Speed: 1 件,编号 632390
螺母拆卸工具: 1 件,规格尺寸 14 mm
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-14mm
扳手开口度范围,六角扳手
2-8mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
42
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字螺丝刀 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加