咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera带有 1/4 英寸批头的螺丝起子握柄 伸缩柄和磁铁
商品编号
676555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Wera带有 1/4 英寸批头的螺丝起子握柄 伸缩柄和磁铁
商品编号:676555
技术说明

Kraftform 刀柄,内置批头夹,包括 6 个 C 6.3 批头以及用于 1/4 英寸批头、带强力永磁铁的批头座。
可以缩入手柄的伸缩刀身(100 mm)。
伸缩刀身可以收回,并用作螺丝起子的连接柄。
内容

各 1 件:
适用于一字头,编号 5.5;6.5
适用于十字头,编号 675310,规格尺寸 1/25 和 2/25
适用于米字头,编号 675320,规格尺寸 1/25 和 2/25
适用于

带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
技术参数
批头座
D 6,3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加