咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366751 规格尺寸 160×4
商品编号
366760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366760 10
366760 14
366760 18
366760 22
366760 26
366760 30
366760 34
366760 38
366760 42
宽度
10mm
14mm
18mm
22mm
26mm
30mm
34mm
38mm
42mm
销售价 数量
 
1105.16
1105.16
1105.16
1105.16
1105.16
1344.83
1471.32
1471.32
1755.99

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366751 规格尺寸 160×4
商品编号:366760 42
技术说明

  • 精度:高度公差 ±0.01 mm;硬度:60 HRC。
  • 成对经过精研加工。

HOLEX − 高度公差 0.01 mm。
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
适用于

平行垫板套装 366751。
属性
宽度
42mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加