咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合绝缘塑料线夹
商品编号
A86030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 0233005
  • 0233006
  • 0233008
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:宝合绝缘塑料线夹
商品编号:A86030 0233005
Article   No.产品详细描述
A86030   0233005宝合绝缘塑料圆头线夹85mm
A86030   0233006宝合单色绝缘塑料圆头线夹150MM
A86030   0233008宝合单色绝缘塑料尖头线夹200MM


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加