咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄
商品编号
306550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306550 16
306550 22
306550 27
306550 32
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
16
17mm
22mm
22
48mm
22
19mm
27mm
27
60mm
27
21mm
32mm
32
78mm
32
24mm
销售价 数量
 
2758.10
2758.10
2886.18
3031.36
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄
商品编号:306550 32
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
应用

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。
技术说明

  • 装夹 ⌀ 40,带有 4 个螺纹孔用于装夹符合 DIN 2079 标准的刀头。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
HSK-A 63 A = 100
型式
A
刀柄标准
DIN 69882-3 ISO 12164-1 DIN 69893 -
属性
刀杆直径 d1
32mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
32
外径 D
78mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
32
铣刀杆长度 L4
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加