咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 Composite 推削
商品编号
209542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209542 4
209542 5
209542 6
209542 6M
209542 8
209542 8M
209542 10
209542 12
209542 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.08mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
1mm
4mm
11mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.021mm
3.9mm
8
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.021mm
4.9mm
8
0.12mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.026mm
5.8mm
8
0.12mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
21mm
1mm
6mm
21mm
65mm
27mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.026mm
5.8mm
8
0.16mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
1mm
8mm
19mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.031mm
7.8mm
8
0.16mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
22mm
1mm
8mm
22mm
70mm
32mm
8mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.031mm
7.8mm
8
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
1mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.035mm
9.7mm
8
0.24mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
1mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.038mm
11.6mm
8
0.32mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
1mm
16mm
32mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
8degrees
0.042mm
15.5mm
8
销售价 数量
 
1631.49
1717.24
1717.24
1958.07
2103.77
2249.67
2809.51
3789.21
5605.07

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 Composite 推削
商品编号:209542 8M
技术说明

专门经过改良的刀具切刃用于出色加工复合材料(Composite)。
结构长度与 DIN 6527 长型标准类似。
左旋螺旋,推削。材料被压紧在底面上。十分适合薄型材料。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
DIN 6527
内冷式
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
涂层
金刚石
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
8degrees
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
0.031mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
8
应用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加