咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 欧标物流箱 带盖
商品编号
A96331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:霍惠选 欧标物流箱 带盖
商品编号:A96331 EU2311+C
A96331 EU2311+C
霍惠选 欧标物流箱 300X200X120   单只承重15kg 堆码承重75kg 带盖
A96331 EU4311+C
霍惠选 欧标物流箱 400X300X120   单只承重15kg 堆码承重75kg 带盖
A96331 EU4316+C
霍惠选 欧标物流箱 400X300X175   单只承重20kg 堆码承重100kg 带盖
A96331 EU4322+C
霍惠选 欧标物流箱 400X300X230   单只承重20kg 堆码承重100kg 带盖
A96331 EU4333+C
霍惠选 欧标物流箱 400X300X340   单只承重20kg 堆码承重100kg 带盖
A96331 EU4611+C
霍惠选 欧标物流箱 600X400X120   单只承重20kg 堆码承重100kg 带盖
A96331 EU4616+C
霍惠选 欧标物流箱 600X400X175   单只承重25kg 堆码承重125kg 带盖
A96331 EU4622+C
霍惠选 欧标物流箱 600X400X230   单只承重25kg 堆码承重125kg 带盖
A96331 EU4633+C
霍惠选 欧标物流箱 600X400X340   单只承重25kg 堆码承重125kg 带盖


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加