咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 欧标物流箱
商品编号
A96330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:霍惠选 欧标物流箱
商品编号:A96330 EU2311
A96330 EU2311
霍惠选 欧标物流箱 300X200X120   单只承重15kg 堆码承重75kg
A96330 EU4311
霍惠选 欧标物流箱 400X300X120   单只承重15kg 堆码承重75kg
A96330 EU4316
霍惠选 欧标物流箱 400X300X175   单只承重20kg 堆码承重100kg
A96330 EU4322
霍惠选 欧标物流箱 400X300X230   单只承重20kg 堆码承重100kg
A96330 EU4333
霍惠选 欧标物流箱 400X300X340   单只承重20kg 堆码承重100kg
A96330 EU4611
霍惠选 欧标物流箱 600X400X120   单只承重20kg 堆码承重100kg
A96330 EU4616
霍惠选 欧标物流箱 600X400X175   单只承重25kg 堆码承重125kg
A96330 EU4622
霍惠选 欧标物流箱 600X400X230   单只承重25kg 堆码承重125kg
A96330 EU4633
霍惠选 欧标物流箱 600X400X340   单只承重25kg 堆码承重125kg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加