咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 防割手套 无涂层 1双
(包装规格:12双/袋)
商品编号
AP4436
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺码
  • 9
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长度:
  • 9
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 防割手套 无涂层 1双
商品编号:AP4436 9
  • 防割等级: 欧标EN388      CUT C

  • 产品材质: HPPE

  • 产品特色 :松紧度合适,不勒手,佩戴舒适。

  • 工况:有割伤风险及日常通用操作场景。适用于干燥的工况环境。


AP4436 详情图 (1).jpeg

AP4436 详情图 (2).jpeg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加