咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套,软款
商品编号
314400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
314400 100
314400 125
314400 140
314400 200
314400 250
314400 315
314400 350
同样配套适用的卡盘型号
孔距 b
榫长 A
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
24mm
9.49mm
7.96mm
100mm
53mm
30mm
32mm
12.67mm
7.96mm
125mm
62mm
38mm
160mm
38.1mm
12.67mm
7.96mm
140mm
74mm
42mm
44.45mm
12.67mm
7.96mm
200mm
87mm
43mm
53.95mm
19.02mm
12.72mm
250mm
103mm
53mm
63.5mm
19.02mm
12.72mm
315mm
120mm
58mm
400mm
76.2mm
19.02mm
12.72mm
350mm
137mm
63mm
销售价 数量
 
1000.05
1000.05
615.07
650.97
1000.05
1516.11
3007.46

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套,软款
商品编号:314400 350
材料

16 MnCr5。
技术说明

精铣安装面未经抛光处理。
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。
  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。

铝合金顶爪,可按需提供。
适用于

三爪车削卡盘,编号 310100、310500、310600、310650、310670、310700、310750。
应用

用于安装在底爪上。
属性
同样配套适用的卡盘型号
400mm
孔距 b
76.2mm
榫长 A
19.02mm
槽宽 D
12.72mm
配套适用的卡盘型号
350mm
长度 L
137mm
高度 H
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加