咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活动记事牌
商品编号
974541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • M
  • S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974541 M
974541 S
可在面板上写画
型号
存在储物架
带销钉套件
挂纸板 宽度
挂纸板 高度
支座材料
构造情况
站立面宽度
站立面深度
脚轮数量
表面材料
重量
面板磁性吸附
高度
高度可调节
高度调整范围
可移动
680mm
950mm
带 5 个脚轮的圆形支脚
650mm
650mm
5
金属
16kg
1950mm
1540mm - 1950mm
固定式
700mm
1000mm
三脚架
770mm
1080mm
金属
6kg
1750mm
0mm - 1750mm
销售价 数量
 
5898.12
2444.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M
  • S
数量:

商品详情

商品名称:活动记事牌
商品编号:974541 M


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加