咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 滑动轴承装夹螺帽
商品编号
309612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309612 16
309612 32
309612 40
外径 D
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
适用于 ER
32mm
18mm
80Nm
M22×1.5
16mm
50mm
23mm
180Nm
M40×1.5
32mm
63mm
26mm
240Nm
M50X1.5
40mm
销售价 数量
 
780.53
1260.29
1485.79
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 滑动轴承装夹螺帽
商品编号:309612 40
可选附件

ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。
提示

刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
采用滑动轴承,因而在减小摩擦系数的同时增大了装夹力。
技术说明
带有凹槽。
技术参数
标准
DIN 6499 D
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
外径 D
63mm
总长度 L
26mm
最大拧紧扭矩
240Nm
螺纹
M50X1.5
适用于 ER
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加