咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202556 2
202556 3
202556 4
202556 5
202556 6
202556 8
202556 10
202556 12
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
内冷式
刀具材料
刀柄
刀柄形状
刀柄规格
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
利用空气加工
干式加工
总长度 L
柄直径 Ds
柄类型
标准
横向进给方向
涂层
湿法加工最大值
湿法加工最小值
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
驱动轮廓
齿数 Z
0.03mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2
2mm
3mm
0.03mm
1mm
3mm
适用
适用
32mm
2mm
DIN 6535 HA 带 h6
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.011mm
0.01mm
N
4
0.04mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3
3mm
5mm
0.04mm
1.5mm
5mm
适用
适用
32mm
3mm
DIN 6535 HA 带 h6
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.011mm
0.01mm
N
4
0.05mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4
4mm
8mm
0.05mm
2mm
8mm
适用
适用
36mm
4mm
DIN 6535 HA 带 h6
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.023mm
0.02mm
N
4
0.06mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5
5mm
9mm
0.06mm
2.5mm
9mm
适用
适用
45mm
5mm
DIN 6535 HA 带 h6
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.023mm
0.02mm
N
4
0.07mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6
6mm
10mm
0.07mm
3mm
10mm
适用
适用
45mm
6mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.033mm
0.03mm
N
4
0.08mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8
8mm
12mm
0.08mm
4mm
12mm
适用
适用
55mm
8mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.045mm
0.04mm
N
4
0.1mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB,带 h6
HB
10
10mm
14mm
0.1mm
5mm
14mm
适用
适用
67mm
10mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.06mm
0.05mm
N
4
0.13mm
1.25
45degrees
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB,带 h6
HB
12
12mm
16mm
0.13mm
6mm
16mm
适用
适用
66mm
12mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
TiAlN
适用
有条件适用
30degrees
0.08mm
0.06mm
N
4
销售价 数量
 
441.17
441.17
492.46
560.85
671.55
942.59
1498.34
1964.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202556 2

技术说明

双重铲背的侧向后角。
提示

后继产品用于编号 202555。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加