咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直角尺 防锈,精度等级 0
商品编号
451010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
451010 50X40
451010 75X50
451010 100X70
451010 150X100
451010 200X130
柄截面
柄长
校准
直角公差
15×4mm
50×40mm
F1
0.007mm
15×4mm
75×50mm
F1
0.007mm
20×5mm
100×70mm
F1
0.007mm
30×6mm
150×100mm
F1
0.008mm
30×7mm
200×130mm
F1
0.009mm
销售价 数量
 
755.33
865.63
1043.92
1377.82
1591.73

商品详情

商品名称:直角尺 防锈,精度等级 0
商品编号:451010 75X50
应用

用于检验和最精密的工作。
精度

DIN 875 / 0 角度公差,例如:规格 100×70 = 0.007 mm。
技术说明

精密直角尺,采用不锈钢,经过整体硬化和去应力加工。垂直边经过研磨,并且特别进行了校准,水平边经过研磨加工。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
DIN 875
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
属性
柄截面
15×4mm
柄长
75×50mm
校准
F1
直角公差
0.007mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加