咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Cargo Scooter 抽屉附件
商品编号
915660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
抽屉个数
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
915660 3
915660 4
为每个抽屉装配锁具
安装在工作台中
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效深度
深度
配备
重量
高度
单手
不可行
600mm
3
20
16
20×16
500mm
400mm
500mm
8kg
500mm
单手
不可行
600mm
4
20
16
20×16
500mm
400mm
500mm
9kg
500mm
销售价 数量
 
7775.01
8932.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:Cargo Scooter 抽屉附件
商品编号:915660 3
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016
技术说明

采用坚固钢板外壳制成的 Cargo Scooter 抽屉附件。100% 完全抽出式抽屉,承重量 20 kg,铝制手柄,带可更换和可重写的标签条。可通过锁板中的圆筒弹子锁集中锁定。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加