咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具
商品编号
846085
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • TRUSS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
846085 TRUSS
刀杆长度
制造商名称
功能数量
单手刀身
总长度
重量
5.7mm
TRUSS
17
165mm
248g
销售价 数量
 
1576.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • TRUSS
数量:

商品详情

商品名称:多功能工具
商品编号:846085 TRUSS
供货范围

包括坚固的皮带皮套。
提示

请留意各国的武器法!
德国武器法第 42a 章第 1 条第 3 款只允许在从事职业、风俗维护或进行体育运动时持单手刀具。
应用

通用多功能工具。
技术说明

紧凑型多功能工具可实现全方面的功能范围。钳子配备用于外部工具的蝶式开启机制和锁止机制。不锈钢材质,采用紧凑设计,具有 17 种功能。
功能

  • 钢丝剪
  • 剥线器
  • 尖嘴钳,弹簧助力
  • 小型夹持钳
  • 带光滑刀身的刀具(长 5.7 cm)
  • 带锯齿边的刀具(长 5.7 cm)
  • 直尺
  • 锯子
  • 锉刀
  • 剪刀
  • 开罐器
  • 开瓶器
  • 锥子
  • 十字螺丝刀 PH2
  • 大号/中号/小号一字螺丝刀

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加