咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉 PolyGrip®,钢/钢,散装
盲铆钉 PolyGrip®,钢/钢,散装
商品编号
771020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
铆钉直径/杆长 (D / L)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
771020 3,2/8
771020 3,2/9,5
771020 4,8/10
771020 4,8/15
771020 4/10
771020 4/13
头部形状
空心铆钉材料
空心铆钉直径 D
空心铆钉长度 L
系列
装夹范围
钻孔直径
铆钉数量(件)
铆钉芯轴材料
FK
钢制,镀锌
3.2mm
8mm
PolyGrip®
1mm - 5mm
3.3mm
1000
钢制,镀锌
FK
钢制,镀锌
3.2mm
9.5mm
PolyGrip®
2mm - 6.5mm
3.3mm
1000
钢制,镀锌
FK
钢制,镀锌
4.8mm
10mm
PolyGrip®
1.5mm - 6.5mm
4.9mm
500
钢制,镀锌
FK
钢制,镀锌
4.8mm
15mm
PolyGrip®
6mm - 11mm
4.9mm
250
钢制,镀锌
FK
钢制,镀锌
4mm
10mm
PolyGrip®
1.5mm - 6.5mm
4.1mm
500
钢制,镀锌
FK
钢制,镀锌
4mm
13mm
PolyGrip®
4.5mm - 9mm
4.1mm
500
钢制,镀锌
销售价 数量
 
991.23
1210.15
864.21
550.14
692.47
860.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:盲铆钉 PolyGrip®,钢/钢,散装
商品编号:771020 3,2/8
应用

应用广泛。
材料

空心铆钉 – 钢制,镀锌;铆钉芯轴 – 钢制,镀锌。
特征

广泛的夹持范围:
PolyGrip® 尺寸最多可替代五种不同尺寸的 DIN 标准盲铆钉。
这将带来以下优势:
  • 简化类型。
  • 减少仓储类型冗余。
  • 降低混淆风险,从而减少加工错误。

优点

经济实惠——最多可替换 5 种不同尺寸的铆钉。
理想压入——补偿钻孔误差。
安全锁定铆钉芯轴余部——应用过程告别恼人的嘎嘎声。
在特定条件下防溅。
宽大的锁紧头设计,确保高连接安全性。
推荐

GESIPA® 盲铆钉 – 经验法则:
材料厚度 + 铆钉杆直径 = 铆钉杆长

示例:
材料:金属板 3 mm + 金属板 3mm + 孔 4 mm = 10 mm 铆钉杆长 > 得到盲铆钉 4 × 10。
技术说明

盲铆钉确保即使在单侧可接触的情况下,也能将不同材料或敏感材料永久安全地连接在一起。
头形:扁圆头 = FK;大头 = K。
PolyGrip® 多功能盲铆钉是一款多才多艺的铆钉,能够满足工业环境中的严苛要求。无论是用于铝、钢还是不锈钢,室内还是室外,硬质还是软质连接材料,甚至于高要求钻孔直径和公差,PolyGrip® 都是理想解决方案。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加