咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具箱 XL 2 电动手推车, 60 件套
商品编号
680110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
680110 60
IP 保护等级
宽度
深度
高度
IP 67
520mm
277mm
440mm
销售价 数量
 
9651.84

商品详情

商品名称:工具箱 XL 2 电动手推车, 60 件套
商品编号:680110 60
技术说明

XL 2 手推车提供足够的存储空间和灵活的组织结构,适合多种用途。具备 92 个套圈、两个插入式模块、一个文件和小零件格层以及可单独调节的底部分隔,可帮助整理工具并快速获取。符合人体工程学且绝缘的螺丝刀可用于在电气系统上安全工作,并根据 IEC 60900 进行测试。
  • 轻松运输:超长伸缩手柄和运转平稳的车轮,运输毫不费力。
  • 安全:气体压力减振器可防止意外关闭并保护手指。
  • 坚固耐用:由耐用聚丙烯 (PP) 制成,得益于气压平衡阀,非常适合航空旅行。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加