咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料磨料 棱锥
商品编号
501567
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1010P
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
501567 1010P
宽度
形状说明
粒度
系列
高度
10mm
棱锥
GMT
10mm
销售价 数量
 
411.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1010P
数量:

商品详情

商品名称:塑料磨料 棱锥
商品编号:501567 1010P
应用

用于精密研磨轻松去毛刺作业,例如在铝、铜塑料等软材料上。实现很高的表面质量及哑光光泽。
棱锥形适合带角和凹槽的工件。
技术说明

塑料磨料(刚玉磨粒站结在塑料中)具有低密度较软的载体。因此,可以实现温和加工并且磨料不会堵塞。相比陶瓷磨料,研磨效果明显更低
采用更粗粒度时提高研磨性能。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加