咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪
商品编号
313120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313120 160
313120 200
313120 250
313120 315
内四角扳手 K
出入口 E
卡盘高度 D
型号
外径 A
定心直径 B
最高转速
每个卡爪的夹紧行程 S
配有硬顶爪的夹紧范围 内部
配有硬顶爪的夹紧范围 外部
重量
10mm
42mm
63mm
160
164mm
145mm
5400min-1
6.2mm
67mm - 174mm
5mm - 161mm
9.3kg
12mm
52mm
81mm
200
206mm
185mm
4600min-1
6.8mm
71mm - 214mm
7mm - 207mm
18.6kg
14mm
62mm
92mm
250
256mm
235mm
4200min-1
8mm
99mm - 261mm
8mm - 253mm
34.5kg
17mm
87mm
111mm
315
322mm
300mm
3300min-1
10.2mm
102mm - 319mm
12mm - 323mm
64kg
销售价 数量
 
33267.72
35705.87
46597.08
75879.59

商品详情

商品名称:自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪
商品编号:313120 315
优点

用于对夹持力,回程精度以及长时间重复精度都有格外高的要求。
应用

用于带有圆柱形定心刀柄的机床主轴或是通过法兰紧固。使用螺栓从前部固定。法兰毛坯首先必须与机床,然后再与车床卡盘适配。
材料

整体采用钢制,表面硬化。
供货范围

配套提供:1 套卡爪,1 把装夹扳手,1 套紧固螺钉。
技术说明

  • 极高的径向跳动精度及切换精度。
  • 带卡爪紧固装置,中心夹紧。
  • 大直径中心通孔。
  • 精确度是 DIN 6386 规定的两倍。
  • 使用省力,夹持力强。
  • 安全锁阀实现更高的转速。
  • 卡爪可快速方便地翻转或更换。
  • 外轮廓带有防水槽,防止液体飞溅。
  • 润滑接口用于为所有摩擦面上油。

提示

可对钻孔 E 进行扩孔:规格 160 至 45 mm,规格 200 至 55 mm,规格 250 至 75 mm,规格 315 至 102 mm(费用另付)。
技术参数
标准
DIN 702-4
属性
内四角扳手 K
17mm
出入口 E
87mm
卡盘高度 D
111mm
型号
315
外径 A
322mm
定心直径 B
300mm
最高转速
3300min-1
每个卡爪的夹紧行程 S
10.2mm
配有硬顶爪的夹紧范围 内部
102mm - 319mm
配有硬顶爪的夹紧范围 外部
12mm - 323mm
重量
64kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加