咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 整体硬质合金三刃螺纹铣刀 3×D
商品编号
139630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139630 M3
139630 M4
139630 M5
139630 M6
139630 M8
139630 M10
139630 M12
139630 M14
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢
进给量 fz,针对碳纤增强塑料
齿数 Z
2.33mm
1.8mm
58mm
9.2mm
4
6mm
42mm
9mm
M3
全牙型
0.5mm
0.01mm
0.02mm
4
3.1mm
2.1mm
58mm
12.3mm
6
6mm
42mm
12mm
M4
全牙型
0.7mm
0.02mm
0.03mm
6
3.9mm
2.4mm
58mm
15.4mm
6
6mm
39.6mm
15mm
M5
全牙型
0.8mm
0.03mm
0.04mm
6
4.7mm
3mm
58mm
18.5mm
6
6mm
36.9mm
18mm
M6
全牙型
1mm
0.04mm
0.05mm
6
5.95mm
3.75mm
64mm
24.6mm
6
6mm
37.6mm
24mm
M8
全牙型
1.25mm
0.05mm
0.06mm
6
7.95mm
4.5mm
70mm
30.7mm
6
8mm
37.2mm
30mm
M10
全牙型
1.5mm
0.07mm
0.08mm
6
9.8mm
5.25mm
82mm
36.9mm
6
10mm
42.7mm
36mm
M12
全牙型
1.75mm
0.08mm
0.1mm
6
11.5mm
6mm
98mm
49mm
6
12mm
46mm
42mm
M14
全牙型
2mm
0.09mm
0.12mm
6
销售价 数量
 
2237.20
2237.61
2237.59
2237.65
2423.81
3102.60
3293.79
3676.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 整体硬质合金三刃螺纹铣刀 3×D
商品编号:139630 M3
优点

和多刃螺纹铣刀相比,径向推挤明显减小
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139630 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139630 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 新一代 AlTiN 基 HIPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加