咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 整体硬质合金单刃螺纹铣刀 2×D
商品编号
139620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139620 M1
139620 M1,4
139620 M1,6
139620 M2
139620 M2,5
139620 M3
139620 M3,5
139620 M4
139620 M5
139620 M6
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
螺距范围
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢
进给量 fz,针对碳纤增强塑料
齿数 Z
0.69mm
0.33mm
58mm
2mm
4
6mm
42mm
2mm
M1
部分牙型
0.1mm
0.1mm - 0.25mm
0.005mm
0.003mm
4
1.03mm
0.39mm
58mm
3mm
4
6mm
42mm
2.8mm
M1.4
部分牙型
0.14mm - 0.3mm
0.008mm
0.004mm
4
1.17mm
0.46mm
58mm
3.8mm
4
6mm
42mm
3.2mm
M1.6
部分牙型
0.14mm - 0.35mm
0.008mm
0.005mm
4
1.51mm
0.53mm
58mm
4.2mm
4
6mm
42mm
4mm
M2
部分牙型
0.15mm - 0.4mm
0.008mm
0.007mm
4
1.94mm
0.59mm
58mm
5.2mm
4
6mm
42mm
5mm
M2.5
部分牙型
0.17mm - 0.45mm
0.008mm
0.01mm
4
2.38mm
0.66mm
58mm
6.3mm
4
6mm
42mm
6mm
M3
部分牙型
0.18mm - 0.5mm
0.01mm
0.02mm
4
2.71mm
0.79mm
58mm
7.3mm
4
6mm
42mm
7mm
M3.5
部分牙型
0.22mm - 0.6mm
0.01mm
0.025mm
4
3.1mm
0.93mm
58mm
8.4mm
6
6mm
46mm
8mm
M4
部分牙型
0.26mm - 0.7mm
0.02mm
0.03mm
6
3.9mm
1.06mm
58mm
10.4mm
6
6mm
44.5mm
10mm
M5
部分牙型
0.35mm - 0.8mm
0.03mm
0.04mm
6
4.7mm
1.33mm
58mm
12.5mm
6
6mm
42.9mm
12mm
M6
部分牙型
0.5mm - 1mm
0.04mm
0.05mm
6
销售价 数量
 
2051.18
2050.24
2050.24
2051.78
2051.78
2051.52
2051.52
2050.92
2050.48
2050.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 整体硬质合金单刃螺纹铣刀 2×D
商品编号:139620 M1
优点

和多刃螺纹铣刀相比,径向推挤明显减小。该刀具还可跨越齿距和直径,用于更多螺纹牙型 (UN; UN-LH)。螺纹类型请参见概览。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139620 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139620 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 新一代 AlTiN 基 HIPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加