咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克
商品编号
091426
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091426 2XL
091426 3XL
091426 L
091426 M
091426 S
091426 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
2128.33
2128.33
2128.33
2128.33
2128.33
2128.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季夹克
商品编号:091426 2XL
技术说明

现代冬季夹克采用舒适的 4 向弹力材料制成,搭配可拆卸风帽。加长背部以及带抽绳的可调节下摆带来舒适的合身效果。内衬透气网布。防风防水。
  • 由合成材料制成的隐藏式正面拉链。
  • 带拉链的胸兜。
  • 前部口袋配拉链。
  • 舒适的内袖口,带拇指孔。
  • 袖子配有反光元件。
  • 搭配 Blakläder 冬季裤(货号 1810)通过 EN 343(等级 4.1)及 EN 342 认证。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加