咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式运动夹克
商品编号
091796
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091796 2XL
091796 3XL
091796 L
091796 M
091796 S
091796 XL
性别
女式
女式
女式
女式
女式
女式
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:女式运动夹克
商品编号:091796 2XL

技术说明

时尚的女式运动夹克,带风帽,衣领略微加长。100% 聚酯抓绒。正面和风帽采用低调的黑色反光元素。

  • 胸部和前部口袋配拉链。

  • 弹性下摆配有抽绳。

  • 背部加长。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加