咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色
商品编号
092747
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092747 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色
商品编号:092747 40
标准

EN ISO 20435:2011 S3 SRC。
技术说明

女式安全鞋 HANNAH XXTL Low。
  • 疏水面料由微纤维和织物制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋垫 ESD PRO 女式 X。
  • PU/PU 运动鞋底 WELLMAXX TRAINERS 女式,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • 无皮革上浆。
  • ESD 装备。

属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
女式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加