咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软顶爪套装,3 件套
商品编号
313300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313300 160
313300 200
313300 250
313300 315
313300 400
孔距 b
宽度 B
榫长 A
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
32mm
20.3mm
18mm
8mm
160mm
85mm
36.5mm
40mm
22mm
20mm
10mm
200mm
105mm
40mm
40mm
30mm
20mm
12mm
250mm
125mm
50mm
54mm
34.3mm
26mm
12mm
315mm
145mm
50mm
60mm
50.5mm
30mm
18mm
400mm
180mm
73mm
销售价 数量
 
615.07
650.97
1000.05
1516.11
3007.46

商品详情

商品名称:软顶爪套装,3 件套
商品编号:313300 400
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于固定到底爪上。适用于夹持不规则形状或者已经过加工,表面需被保护的工件。卡爪按照工件形状进行加工。
技术说明

经过打磨的安装面经发蓝处理。
无阶梯结构,可加工到需要的尺寸。精细铣削的安装面,未经抛光处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
提示

铝合金顶爪,可按需提供。
适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
属性
孔距 b
60mm
宽度 B
50.5mm
榫长 A
30mm
槽宽 D
18mm
配套适用的卡盘型号
400mm
长度 L
180mm
高度 H
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加