咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工麻花钻头焊接硬质合金刀片 121150
商品编号
121150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121150 3
121150 3,2
121150 3,5
121150 4
121150 4,2
121150 4,5
121150 5
121150 5,5
121150 6
121150 6,5
121150 7
121150 7,5
121150 8
121150 8,5
121150 9
121150 9,5
121150 10
121150 10,5
121150 11
121150 12
121150 13
121150 14
121150 15
121150 16
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h8
3mm
2
50mm
20mm
15.5mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
3.2mm
2
56mm
25mm
20.2mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
3.5mm
2
56mm
25mm
19.8mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
4mm
2
56mm
25mm
19mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
4.2mm
2
63mm
28mm
21.7mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
4.5mm
2
63mm
28mm
21.3mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
5mm
2
63mm
28mm
20.5mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
5.5mm
2
71mm
32mm
23.8mm
DIN 8037
0.07mm/rev
h8
6mm
2
71mm
32mm
23mm
DIN 8037
0.1mm/rev
h8
6.5mm
2
71mm
32mm
22.3mm
DIN 8037
0.1mm/rev
h8
7mm
2
80mm
40mm
29.5mm
DIN 8037
0.1mm/rev
h8
7.5mm
2
80mm
40mm
28.8mm
DIN 8037
0.1mm/rev
h8
8mm
2
80mm
40mm
28mm
DIN 8037
0.1mm/rev
h8
8.5mm
2
90mm
50mm
37.3mm
DIN 8037
0.1mm/rev
h8
9mm
2
90mm
50mm
36.5mm
DIN 8037
0.13mm/rev
h8
9.5mm
2
90mm
50mm
35.8mm
DIN 8037
0.13mm/rev
h8
10mm
2
100mm
56mm
41mm
DIN 8037
0.13mm/rev
h8
10.5mm
2
100mm
56mm
40.3mm
DIN 8037
0.13mm/rev
h8
11mm
2
100mm
56mm
39.5mm
DIN 8037
0.13mm/rev
h8
12mm
2
112mm
63mm
45mm
DIN 8037
0.17mm/rev
h8
13mm
2
112mm
63mm
43.5mm
DIN 8037
0.17mm/rev
h8
14mm
2
125mm
71mm
50mm
DIN 8037
0.17mm/rev
h8
15mm
2
125mm
71mm
48.5mm
DIN 8037
0.17mm/rev
h8
16mm
2
140mm
80mm
56mm
DIN 8037
0.19mm/rev
销售价 数量
 
226.44
256.89
224.70
226.51
272.76
232.88
232.88
255.16
259.46
297.58
297.58
328.94
318.44
373.58
373.53
408.16
401.62
494.14
494.14
581.87
690.76
922.10
1061.23
1212.90

商品详情

商品名称:GARANT孔加工麻花钻头焊接硬质合金刀片 121150
商品编号:121150 9
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

焊接硬质合金转位刀片。切削刃尖磨削。
刀柄带有夹持平台,用于配套夹头使用。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术参数
顶角
118degrees
涂层
没有涂层
内冷式
刀具材料
硬质合金 K20
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
2
总长度 L
90mm
排屑槽长度 Lc
50mm
推荐最大钻深 L2
36.5mm
标准
DIN 8037
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加