咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET哈蔡特机械式扭矩扳手
商品编号
A65650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:HAZET哈蔡特机械式扭矩扳手
商品编号:A65650 25

•专为工况复杂的车间使用而设计。

•在轮胎服务、自行车、乘用车和商用车应用以及贸易和工业中的各种螺钉拧紧应用广泛使用。

•优化密封圈,防止碎屑进入。

•棘轮修复套件以客户为导向的自组装,超长使用寿命。

•手柄握感更好,更容易传递动力。

•带止动点的调整辅助装置可优化操作员指导,通过转动手柄确保安全快速地调整所需的扭矩值。

•通过旋转组件上的闭锁功能安全锁定设定值。

•三角形旋转组件可防止不受控制的滚动。

•锁定符号表示相应的锁定状态。

•可通过锁定旋转组件上的开口连接到电缆环上。

•易于阅读,高对比度刻度。

•由于标尺衬套上的激光标记,具有永久可读性。

•集成式换挡杆。

5121-3CT5123-3CT:带怠速功能的换档杆–降低受伤和故障风险

•带有校准证书和序列号

•采用坚固的六角形塑料箱交付

DIN EN ISO 6789-2:2017DIN 3120ISO 1174-1

•德国制造

 

型号

5107-3CT

5108-3CT

5110-3CT

5121-3CT

5122-3CT

5123-3CT

5143-3CT

驱动头

1/4

1/4

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

扭矩(Nm

1 - 9

2.5 - 25

10 - 60

20 - 120

40 - 200

60 - 320

100 - 400

精度

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

刻度值(Nm

0.1

0.25

0.5

1

1

2

2.5

长度(mm

234

234

320

421

519

628

790

净重(kg

0.42

0.41

0.47

1.15

1.17

1.5

3.6

A65650应用图01.jpgA65650应用图02.jpgA65650应用图03.jpgA65650应用图04.jpgA65650应用图05.jpgA65650应用图06.jpgA65650应用图07.jpg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加