商品详情
- 商品名称:HD 夹头 中等、窄型,类型 ADB
- 商品编号:303455
技术说明
- 同心度 ≤ 3 µm。
- 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
- 通过变径套使得应用更加灵活。
- 冷却液压力最高 80 bar。
可选附件
拉紧螺栓(AB)编号 308760 − 308806,缩径套编号 302135 − 302180。
应用
用于钻孔,铰孔和
精铣。
供货范围
包括带 T 型手柄的六角扳手。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -