咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5抽工具柜
商品编号
A93111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:5抽工具柜
商品编号:A93111 MSL07003

A93111 MSL07003     5抽工具柜 411×572×700

A93111 MSD07003    5抽工具柜 411×725×700

A93111 MFL07003     5抽工具柜 564×572×700

A93111 MFD07003    5抽工具柜 564×725×700

A93111 MML07002    5抽工具柜 717×572×700

A93111 MMD07002   5抽工具柜 717×725×700

A93111 MTL07001     5抽工具柜 870×572×700

A93111 MTD07001    5抽工具柜 870×725×700


柜体灰色,面板蓝色;

单轨抽屉5抽


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加