咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头 DIN 6535 HA
商品编号
122761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122761 3
122761 3,00-X
122761 3,1
122761 3,2
122761 3,3
122761 3,4
122761 3,5
122761 3,7
122761 3,8
122761 3,9
122761 3,25
122761 3,76-X
122761 4
122761 4,1
122761 4,2
122761 4,3
122761 4,5
122761 4,6
122761 4,7
122761 4,8
122761 4,9
122761 4,65
122761 4,76-X
122761 5
122761 5,1
122761 5,2
122761 5,3
122761 5,5
122761 5,6
122761 5,7
122761 5,8
122761 5,9
122761 5,55
122761 6
122761 6,06-X
122761 6,1
122761 6,2
122761 6,3
122761 6,4
122761 6,5
122761 6,6
122761 6,8
122761 6,9
122761 7
122761 7,2
122761 7,3
122761 7,5
122761 7,8
122761 7,9
122761 7,45
122761 8
122761 8,06-X
122761 8,1
122761 8,2
122761 8,3
122761 8,5
122761 8,6
122761 8,7
122761 8,8
122761 9
122761 9,2
122761 9,3
122761 9,4
122761 9,5
122761 9,8
122761 9,35
122761 10
122761 10,06-X
122761 10,2
122761 10,3
122761 10,5
122761 10,8
122761 11
122761 11,2
122761 11,5
122761 11,8
122761 12
122761 12,06-X
122761 12,2
122761 12,5
122761 13
122761 13,1
122761 13,5
122761 13,8
122761 14
122761 14,06-X
122761 14,2
122761 14,5
122761 14,8
122761 15
122761 15,1
122761 15,2
122761 15,5
122761 15,8
122761 16
122761 16,06-X
122761 16,5
122761 17
122761 17,5
122761 18
122761 18,06-X
122761 18,5
122761 18,9
122761 19
122761 19,5
122761 20
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3mm
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
h7
h7
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537 L
3mm - 3.75mm
h7
3.1mm
2
66mm
28mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
h7
3.2mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
h7
3.3mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.13mm/rev
h7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.13mm/rev
h7
3.5mm
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.13mm/rev
h7
3.7mm
2
66mm
28mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.9mm
2
74mm
36mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
3.25mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
h7
2
74mm
36mm
30.4mm
6mm
DIN 6537 L
3.76mm - 4.75mm
h7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.1mm
2
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.2mm
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
h7
4.3mm
2
74mm
36mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
h7
4.5mm
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
h7
4.6mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.17mm/rev
h7
4.7mm
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.17mm/rev
h7
4.8mm
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.17mm/rev
h7
4.9mm
2
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.18mm/rev
h7
4.65mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
h7
2
82mm
44mm
36.9mm
6mm
DIN 6537 L
4.76mm - 6.05mm
h7
5mm
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.18mm/rev
h7
5.1mm
2
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.18mm/rev
h7
5.2mm
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.18mm/rev
h7
5.3mm
2
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.19mm/rev
h7
5.5mm
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.19mm/rev
h7
5.6mm
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
5.7mm
2
82mm
44mm
35.5mm
6mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
5.8mm
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
5.9mm
2
82mm
44mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
5.55mm
2
82mm
44.1mm
35.8mm
6mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.21mm/rev
h7
h7
2
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537 L
6.06mm - 7mm
h7
6.1mm
2
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.21mm/rev
h7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.21mm/rev
h7
6.3mm
2
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
h7
6.4mm
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
h7
6.5mm
2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
h7
6.6mm
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
h7
9.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.23mm/rev
h7
6.9mm
2
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.23mm/rev
h7
7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.23mm/rev
h7
7.2mm
2
91mm
53mm
42.2mm
8mm
DIN 6537
0.24mm/rev
h7
7.3mm
2
91mm
53mm
42.1mm
8mm
DIN 6537
0.24mm/rev
h7
7.5mm
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.25mm/rev
h7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.25mm/rev
h7
7.9mm
2
91mm
53mm
41.2mm
8mm
DIN 6537
0.26mm/rev
h7
7.45mm
2
91mm
53.3mm
42.1mm
8mm
DIN 6537 L
0.24mm/rev
h7
8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.26mm/rev
h7
h7
2
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537 L
8.06mm - 10.05mm
h7
8.1mm
2
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.26mm/rev
h7
8.2mm
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.26mm/rev
h7
8.3mm
2
103mm
61mm
48.6mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
8.5mm
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
8.6mm
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
8.7mm
2
103mm
61mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
8.8mm
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
9.2mm
2
103mm
61mm
47.2mm
10mm
DIN 6537
0.29mm/rev
h7
9.3mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.29mm/rev
h7
9.4mm
2
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537
0.29mm/rev
h7
9.5mm
2
103mm
61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.29mm/rev
h7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.3mm/rev
h7
9.35mm
2
103mm
61.1mm
47.1mm
10mm
DIN 6537 L
0.29mm/rev
h7
10mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.3mm/rev
h7
h7
2
118mm
71mm
56mm
12mm
DIN 6537 L
10.06mm - 12.05mm
h7
10.2mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.31mm/rev
h7
10.3mm
2
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537
0.31mm/rev
h7
10.5mm
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
10.8mm
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
11mm
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.33mm/rev
h7
11.2mm
2
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537
0.33mm/rev
h7
11.5mm
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.33mm/rev
h7
11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.34mm/rev
h7
12mm
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.34mm/rev
h7
h7
2
124mm
77mm
59mm
14mm
DIN 6537 L
12.06mm - 14.05mm
h7
12.2mm
2
124mm
77mm
57.7mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
12.5mm
2
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.36mm/rev
h7
13.1mm
2
124mm
77.2mm
57.5mm
14mm
DIN 6537 L
0.36mm/rev
h7
13.5mm
2
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
13.8mm
2
124mm
77mm
56.3mm
14mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.38mm/rev
h7
h7
2
133mm
83mm
62mm
16mm
DIN 6537 L
14.06mm - 16.05mm
h7
14.2mm
2
133mm
83mm
61.7mm
16mm
DIN 6537
0.38mm/rev
h7
14.5mm
2
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.38mm/rev
h7
14.8mm
2
133mm
83mm
60.8mm
16mm
DIN 6537
0.39mm/rev
h7
15mm
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.39mm/rev
h7
15.1mm
2
133mm
83.2mm
60.5mm
16mm
DIN 6537 L
0.39mm/rev
h7
15.2mm
2
133mm
83mm
60.2mm
16mm
DIN 6537
0.39mm/rev
h7
15.5mm
2
133mm
83mm
59.8mm
16mm
DIN 6537
0.4mm/rev
h7
15.8mm
2
133mm
83mm
59.3mm
16mm
DIN 6537
0.4mm/rev
h7
16mm
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.4mm/rev
h7
h7
2
143mm
93mm
69mm
18mm
DIN 6537 L
16.06mm - 18.05mm
h7
16.5mm
2
143mm
93mm
68.3mm
18mm
DIN 6537
0.41mm/rev
h7
17mm
2
143mm
93mm
67.5mm
18mm
DIN 6537
0.41mm/rev
h7
17.5mm
2
143mm
93mm
66.8mm
18mm
DIN 6537
0.42mm/rev
h7
18mm
2
143mm
93mm
66mm
18mm
DIN 6537
0.42mm/rev
h7
h7
2
155mm
101mm
74mm
20mm
DIN 6537 L
18.06mm - 20.05mm
h7
18.5mm
2
155mm
101mm
73.3mm
20mm
DIN 6537
0.43mm/rev
h7
18.9mm
2
155mm
110.9mm
72.5mm
20mm
DIN 6537 L
0.43mm/rev
h7
19mm
2
155mm
101mm
72.5mm
20mm
DIN 6537
0.43mm/rev
h7
19.5mm
2
155mm
101mm
71.8mm
20mm
DIN 6537
0.43mm/rev
h7
20mm
2
155mm
101mm
71mm
20mm
DIN 6537
0.44mm/rev
销售价 数量
 
1973.93
2817.09
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1816.77
2817.09
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1973.93
1816.77
2817.09
1973.94
1973.94
1973.94
1973.94
1973.94
1973.94
1973.94
1973.94
1973.94
1761.69
1973.94
2638.90
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2285.65
2098.22
2285.65
3274.21
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
3185.08
2914.74
3185.08
4435.76
4498.83
4498.83
4498.83
4498.83
4498.83
4498.83
4498.83
4498.83
4498.83
6228.82
6567.93
6567.93
6567.93
5838.87
6567.93
6567.93
6567.93
8029.42
8983.14
8983.14
8983.14
8983.14
8207.60
8983.14
8983.14
8983.14
8983.14
11017.58
14979.38
14979.38
14979.38
14979.38
14219.53
19042.03
17418.04
19042.03
19042.03
19042.03

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头 DIN 6535 HA
商品编号:122761 3
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122762 订购。
类型 HE:编号 122761 + 129100HE 订购。
技术说明

坚固的钻头设计和优化的特殊刃口薄化 实现最佳切屑成形和安全断屑,同时增加进给量。进一步开发的微型结构、凸面切刃形状和锥面打磨额外提高主切刃的稳定性。经过优化的容屑槽几何结构和获得专利的端面刃型确保在钢件和铸件上过程安全地排屑。最新一代高性能涂层
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加