咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
303415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303415 6
303415 8
303415 10
303415 12
303415 14
303415 16
303415 18
303415 20
303415 25
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
27mm
6mm
90mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
90mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
90mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
90mm
24mm
可封闭
34mm
14mm
90mm
27mm
可封闭
34mm
16mm
90mm
27mm
可封闭
42mm
18mm
90mm
33mm
可封闭
42mm
20mm
90mm
33mm
可封闭
53mm
25mm
100mm
44mm
销售价 数量
 
2783.73
2783.73
2783.73
2783.73
2783.73
2783.73
2783.73
2783.73
2783.73

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:303415 8
技术说明

  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(自直径 6 mm 起)。
  • 规格尺寸 3−5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。

应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;热胀仪 354210 − 354400。
标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
技术参数
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
型式
ADB
固定器
BT 40 短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加